| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C420-152-605 Herst.-Nr.: 152605 EAN/GTIN: 4055661014237 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lochblecheinsatz aus Edelstahl für C500 und L 500 - Lochblecheinsatz zum Schutz der Arbeitsfläche des bio.x Reinigungstisches bei der Reinigung von scharfkantigen Teilen
- deckt die komplette Arbeitsfläche ab und ermöglicht ein kippfreies Arbeiten
- robuster Einsatz aus Edelstahl (1.4301)
- geeignet für bio.x-Reinigungstisch C 500 und L 500
Technische Daten: - Breite außen [mm]: 908
- Tiefe außen [mm]: 551
- Geeignet für: Lösemittelfreie Teilereinigung
- Gewicht [kg]: 4,7
- Marke: bio.x
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 908 mm | Tiefe Außen: | 551 mm | Gewicht: | 4,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |