Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Deckel, leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-157-306
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157306
EAN/GTIN:
     4055661010499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Deckel, leitfähig
  • bedeckt die gesamte Oberfläche des Fasses
  • ideal für das einfache und sichere Befüllen von handelsüblichen 200-/ 220 Liter Spundlochfässern aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff
  • nahtlos gefertigt aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • der profilierte Boden ermöglicht ein sauberes, spritzfreies Einfüllen
  • Aussparung für Füllstandsanzeige
  • Trichter durch integrierten Deckel verschließbar
  • elektrisch leitfähige Version (TÜV geprüft)
Technische Daten:
  • Version: für Stahl-/Kunststofffässer
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • weitere Ausstattung: Deckel
  • Tiefe außen [mm]: 710
  • Breite außen [mm]: 670
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Tiefe innen [mm]: 460
  • Breite innen [mm]: 590
  • Höhe innen [mm]: 105
  • Durchmesser außen [mm]: 690
  • Durchmesser Auslauf außen: 51
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 30
  • Volumen [l]: 22
  • Farbe: schwarz
  • Antistatik/ESD: ableitfähig
  • Gewicht [kg]: 7,2
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
670 mm
Tiefe Außen:
710 mm
Höhe Außen:
190 mm
Durchmesser Außen:
690 mm
Breite Innen:
590 mm
Tiefe Innen:
460 mm
Höhe Innen:
105 mm
Volumen:
22 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, denios fasstrichter, fasstrichter, Fasstrichter Kunststoff, PE Fasstrichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Fasstrichter mit Deckel, FALCON Fasstrichter, Trichter ableitfähig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
114877
ab € 97,62*
Ähnlich
Denios
114881
ab € 168,59*
Ähnlich
Denios
114882
ab € 231,19*
Ähnlich
Denios
157311
ab € 293,84*
Ähnlich
Denios
114879
ab € 156,66*
Ähnlich
Denios
114878
ab € 115,37*
Ähnlich
Denios
114880
ab € 164,07*
Ähnlich
Denios
157307
ab € 230,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.