Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasshebeklammer FGK aus Stahl, zum Heben von Stahlfässern mit Sicke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-164-398
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     164398
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassgehänge
Fasshebeklammer
Fasshebeklemme
fassgehänge
Fasshebeklammer, für alle Stahlfasstypen mit Sicke geeignet
  • Stehende und liegende Fässer aufnehmen
  • optimal auch zum Aufrichten eines liegenden Fasses
  • zum Heben und Transportieren liegender oder stehender 60- und 200-Liter-Stahl-Sickenfässer
  • stabile Kettenkonstruktion mit speziellen Greifhaken zur Fassaufnahme
  • auch für den Einsatz bei dicht stehenden Fässern oder für die Beschickung der gelben Sicherheitsfässer geeignet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Drehen/Transport von Stahlfässern
  • Tiefe außen [mm]: 170
  • Breite außen [mm]: 130
  • Höhe außen [mm]: 700
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Geeignet für: Stahlfass m. Sicke
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
700 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasshebeklammern, Fasshebegeräte, Fassklammern, Fasszangen, Fasshandling
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.