Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Sicherheitsschrank, Ausführung Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-172-554
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     172554
EAN/GTIN:
     4055661018587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
bindemittel nachfüll-set
Nachfüll-Set für DENSORB Sicherheitsschrank mit Bindevlies, Ausführung Öl
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Öl
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 100 Matten heavy 50 x 40 cm, 28 Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Chemikalienschutzanzug Typ 4, 5, 6, 5 Entsorgungsbeutel
  • Breite außen [mm]: 600
  • Tiefe außen [mm]: 820
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 498
  • Länge außen [mm]: 820
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
820 mm
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
600 mm
Aufnahmekapazität:
498 Liter / VE
Gewicht:
23,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Nachfüll Set, Notfall Set, Nachfüll Set Bindemittel, Nachfüll Set für Sicherheitsschrank, Nachfüll Set Ölbindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,12*
€ 622,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,24*
€ 613,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,76*
€ 547,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,18*
€ 511,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,83*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.