Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fassheizer
>
Artikel
Induktions-Fassbodenheizer Typ IBP, EEXE II T3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C420-178-875
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
178875
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
fassheizer denios
fassheizer
fassheizer 200l
Induktions-Fassbodenheizer Typ IBP, EEXE II T3
individuell oder zur Optimierung des Aufheizprozesses in Kombination mit Induktionsheizgerät und GFK-Haube verwendbar
zertifizierte, automatische Temperaturbegrenzung
die Kombination mit Induktionsheizer und GFK-Haube stellt einen kompletten Fass-"Miniofen" für Ex-Zonen dar
Zubehör: digitaler Controller mit Bedienung durch NFC-Karten (Bestell-Nr, 280-737)
gegen Überhitzung geschützt
für Stahlfässer bis zu 200 Liter, zum Erwärmen und Warmhalten von Flüssigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen
optimal auch zum Verflüssigen von Feststoffen
zertifiziert gemäß ATEX für Ex-Zonen 1 und 2: Ex II 2 GD / Ex e II T3
Schutzart IP 66
weiteres Zubehör: flexible Isolierhaube aus Nylon (Bestell-Nr. 236-440), gegen Hitzeverlust im oberen Fassbereich, auch im Ex-Bereich anwendbar
Technische Daten:
Einsatzzweck: Erhitzen
Version: Bodenheizung
Geeignet für: 200 L Stahlfass
Aufstellort: Innen und Außen
Breite außen [mm]: 750
Tiefe außen [mm]: 890
Höhe außen [mm]: 60
Kabellänge [mm]: 5000
Durchmesser außen [mm]: 745
Durchmesser innen [mm]: 560
Behälterumfang min [mm]: 1800
Behälterumfang max [mm]: 1950
Werkstoff: GFK
Oberfläche: pulverbeschichtet
Farbe: orange
Leistung [W]: 500
Nennspannung [V]: 240
Ausstattung: automatische Temperatursteuerung
Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (ATEX 2014/34/EU KONFORMITÄTSER), EG-Richtlinie (EMC 2004/108 HERSTELLERERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 HERSTELLERERKL.)
Schutzart IP: IP 66
Gewicht [kg]: 55
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
890 mm
Höhe Außen:
60 mm
Durchmesser Außen:
745 mm
Durchmesser Innen:
560 mm
Werkstoff:
GFK
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Leistung:
500 W
Farbe:
orange
Gewicht:
55 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Heizmäntel und Fassheizer
>
Fassheizer-Systeme für Stahlfässer
Weitere Suchbegriffe:
Fassbodenheizung
,
Induktionsheizer
,
Heizgerät
,
Induktion
,
Bodenheitplatte
,
Ex Fassheizer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.292,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.559,82*
€ 5.426,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.519,67*
€ 5.378,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.362,69*
€ 5.191,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.292,79*
€ 5.108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.292,15*
€ 5.107,66
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Isolierhaube für 200-Liter-Fässer, für Bodenheizplatte IBP in Ex-Zonen
Denios
236440
ab € 371,85*
Zubehör
Karte für NFC-Controller, mit individueller Programmierung
Denios
280738
ab € 93,57*
Zubehör
NFC-Controller für Induktionsheizgerät, digital, T3 Ex-Schutz, mit 25 Ampere
Denios
280737
ab € 3.815,09*
Zubehör
Power Controller BF 400 für Induktions-Heizgerät 117719
Denios
168039
ab € 566,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen