Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-180-687
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     180687
EAN/GTIN:
     4055661011588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 10 Liter
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • die Sicherheitskanister ohne Abfüllhahn verfügen über eine UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • ausgestattet mit Schraubverschluss und großer Öffnung (Ø ca. 43,5 mm)
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
  • serienmäßig mit flexiblem Auslaufrohr aus hochwertigem, nicht leitfähigen Kunststoff, (PE), Durchmesser ca. 20 mm
  • besonders stabile und platzsparende Ausführung
  • bequeme Tragegriffe
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus Edelstahl (1.4301)
  • mit flexiblem Auslaufrohr, Länge 250 mm
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 170
  • Tiefe außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 280
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/..
  • Gewicht [kg]: 2,75
  • Außengewinde: 2"
Weitere Informationen:
Länge Außen:
170 mm
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
280 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
2,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 10l, edelstahlkanister denios, stahlblechkanister, Kanister, Kanister aus Edelstahl, FALCON Kanister, Transportkanister, Kanister Gefahrstoffe, Kanister für entzündliche Stoffe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,62*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,41*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.