Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Stahlblechkanister
>
Artikel
FALCON Sicherheitskanister aus Edelstahl, Transportzulassung, 20 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-180-688
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
180688
EAN/GTIN:
4055661011595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 20 Liter
mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III, gültig für alle Kanister ohne Abfüllhahn
für entzündbare und aggressive Stoffe
ausgestattet mit Schraubverschluss, große Einfüllöffnung
Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
bequeme Tragegriffe
inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
langlebig, hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 1.4301
besonders stabile, platzsparende Bauform
Länge des mitgelieferten Auslaufschlauchs: ca. 320 mm
serienmäßig mit flexiblem Auslaufschlauch aus hochwertigem, nicht leitfähigen Kunststoff (PE), Durchmesser ca. 20 mm
Technische Daten:
Anwendung: Transportieren
Breite außen [mm]: 170
Tiefe außen [mm]: 340
Höhe außen [mm]: 470
Volumen [l]: 20
Werkstoff: Edelstahl
Werkstoff Dichtung: NBR
Zulassung: UN
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/
Gewicht [kg]: 3,8
Außengewinde: 2"
Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Länge Außen:
170 mm
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
470 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
3,8 kg
... >
Denios
>
Tankanlagen und Behälter
>
Sicherheitsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
,
Stahlblechkanister
,
stahlblechkanister 20l
,
stahlblechkanister
,
Kanister
,
Kanister aus Edelstahl
,
FALCON Kanister
,
Transportkanister
,
Kanister Gefahrstoffe
,
Kanister für entzündliche Stoffe
,
Falcon CO2 neutral
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 166,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auslaufrohr für FALCON-Kanister, 5 Stück
Denios
319207
€ 58,35*
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
€ 106,38*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus PE, PE-Gitterrost, 20 Liter, 400 x 400 x 180 mm
Denios
248041
€ 120,65*
Zubehör
Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Deckel, Volumen 45 Liter
Denios
270601
€ 110,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.