Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel aus Polyethylen (PE), 2-teilig, für Kippbehälter 1000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-185-840
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     185840
EAN/GTIN:
     4055661013896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
Deckel für Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter-Deckel
Deckel aus Polyethylen (PE), 2-teilig, für Kippbehälter 1000 Liter
  • 2-teiliger, klappbarer Deckel aus Polyethylen (PE), grau, auch nachrüstbar
  • passend für PE-Kippwagen und -behälter PolySkip, Typen W und T / TR
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: LDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1200 x 1655 x 610
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1655 mm
Höhe Außen:
610 mm
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbodenbehälterdeckel, deckel kippbehälter, Deckel Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
185837
ab € 176,16*
Ähnlich
Denios
185838
ab € 182,82*
Ähnlich
Denios
185839
ab € 192,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.