Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchvorrichtung Edelstahl für bio.x C 500, bio.x T 700, Safety Cleaner L 500


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-186-506
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     186506
EAN/GTIN:
     4055661024366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchvorrichtung bio x
Tauchkorb
Tauchtank
Tauchreinigung
Tauchvorrichtung aus Edelstahl für bio.x C500, bio.x T700 und Safety Cleaner L500
  • komplett im Reinigungsbad eintauchbar, so dass die Arbeitsfläche darüber geschlossen werden kann
  • in "Abtropfposition" arretierbar, so dass überschüssige Reinigungsflüssigkeit von den eingetauchten Teilen ablaufen kann
  • aus widerstandsfähigem Edelstahl
  • passend für Safety Cleaner L500, bio.x C500 und bio.x T700
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 540
  • Tiefe außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 585
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Geeignet für: Lösemittelfreie Teilereinigung
  • Gewicht [kg]: 7,6
  • Marke: bio.x
Weitere Informationen:
Breite Außen:
540 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
585 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Gewicht:
7,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 727,52*
€ 865,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 718,17*
€ 854,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 699,83*
€ 832,80
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 674,99*
€ 803,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 624,26*
€ 742,87
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.