Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerbeutel
>
Artikel
Filterbeutel 10" 50µ für Beckenablauf im Pinselwaschtisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C420-192-772
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
192772
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Filterbeutel 10" 50µ für Beckenablauf im Pinselwaschtisch, hält Reinigungsbad lange sauber
Filterbeutel zum Filtern des Abwassers
wird in den Ablauf im Becken gehängt
hält Reinigungsbad lange sauber und verlängert so dessen Standzeit
geeignet für bio.x Reinigungstische B 200, S 200, C 800 und L 800
Technische Daten:
Werkstoff: Polypropylen
Breite außen [mm]: 118
Höhe außen [mm]: 450
Geeignet für: Lösemittelfreie Teilereinigung
Gewicht [kg]: 0,023
Marke: bio.x
Weitere Informationen:
Breite Außen:
118 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Gewicht:
0,023 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Denios
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Staubbeutel
,
Staubsauger-Beutel
,
Staubsaugerbeutel
,
Staubsaugerfilter
,
Staubsaugertüte
,
Vliesfilterbeutel
,
filterbeutel für staubsauger
,
Filterbeutel
,
Ablauffilter für Beckenablauf
,
Filterbeutel auswaschbar
,
bio x
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Filterbeutel für bio.x B60, C100, C100 XL und C500, 100 µm auswaschbar
Denios
201393
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen