Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwagen für alle bio.x und Safety Cleaner Pinselwaschtische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-200-796
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     200796
EAN/GTIN:
     4055661024380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollwagen
Rollwagen für bio x
Rollwagen für Safety Cleaner Pinselwaschtische
  • der stabile Rollwagen macht bio.x-Reinigungstische mobil
  • verschwindet optisch unter dem Gerät
  • inkl. 6 Lenkrollen (2 mit Feststeller)
  • geeignet für alle bio.x-Geräte
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 688
  • Tiefe außen [mm]: 488
  • Höhe außen [mm]: 100
  • Geeignet für: Lösemittelfreie Teilereinigung
  • Gewicht [kg]: 13
  • Marke: bio.x
Weitere Informationen:
Breite Außen:
688 mm
Tiefe Außen:
488 mm
Höhe Außen:
100 mm
Gewicht:
13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,97*
€ 544,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,64*
€ 536,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
154288
ab € 330,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.