Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-206-977
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     206977
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510x510mm
  • halten zuverlässig durch Magnetkraft auf Gully-Abdeckungen aus Metall
  • wetter- und temperaturbeständig (-20 °C bis +80 °C)
  • verhindert das Eindringen von Gefahrstoffen in Abflüsse und Kanäle
  • mehrfach wiederverwendbar: chemisch beständig und leicht zu reinigen
  • ideale Anpassung an die Bodenbeschaffenheit durch dichtes, flexibles Material
  • ideal zur Kombination mit DENSORB-Notfall-Sets
  • Lagerbox für bis zu 5 Abdichtmatten als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Kanal-Abdichtungen
  • Kanalabdeckung: Magnet-Abdichtmatten
  • Maße außen L x B x H [mm]: 510 x 510 x 1
  • Gewicht [kg]: 0,81
Weitere Informationen:
Länge Außen:
510 mm
Breite Außen:
510 mm
Höhe Außen:
1 mm
Gewicht:
0,81 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, gully-abdichtung denios, abdichtmatte für leckagen, Absperrung Kanal, Abdichtmatte, Leckagematte, Abdichtungen, Magnetmatte, Kanalabdichtung, Kanalabdichtmatte, Gulli, Abdeckmatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132787
ab € 73,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.