Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
IBC-Container
>
Artikel
FALCON IBC-Trichter aus PE, 15 Liter, eckig, Ablauföffnung Ø 145 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-218-986
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
218986
EAN/GTIN:
4055661011915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
Kunststofftrichter
FALCON IBC-Trichter aus Kunststoff (PE), 15 Liter, eckige Version, Ablauföffnung Ø 145 mm
große Ablauföffnung (Ø 145mm) mit integriertem 2"-Anschluss, z.B. für optionale Füllstandsanzeige
Ablaufbecken mit seitlichen Ablageflächen
Aufbewahrungsfächer für IBC-Verschlussdeckel
Füllvolumen 15 Liter
zum sicheren Auffangen und Einleiten von Flüssigkeiten
hergestellt aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
erleichtert das saubere Einfüllen auch größerer Mengen von Flüssigkeiten
mit großer Ablauföffnung (Ø 145 mm)
gewölbter Boden - Flüssigkeiten laufen restlos ab
Ablaufbecken mit seitlichen Ablageflächen für z.B. IBC-Verschlussdeckel, Deckelöffner, Handschuhe etc
Trichter zum Aufsetzen auf handelsübliche IBC
Füllvolumen: 15 Liter
mit integriertem 2''-Anschluss, z.B. für optionale Füllstandsanzeige
Technische Daten:
Anwendung: für IBC
Werkstoff: Kunststoff
Tiefe außen [mm]: 730
Breite außen [mm]: 790
Höhe außen [mm]: 175
Breite innen [mm]: 735
Länge Auslauf [mm]: 45
Durchmesser Auslauf außen: 143
Ø Auslauf-Öffnung innen: 44
Volumen [l]: 15
Farbe: grau
Gewindebeschreibung: Feingewinde innen
Innengewinde: 2"
Gewicht [kg]: 7,5
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
790 mm
Tiefe Außen:
730 mm
Höhe Außen:
175 mm
Breite Innen:
735 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
7,5 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshähne, Trichter und Abfüllbehälter
>
Trichter
Weitere Suchbegriffe:
Spezialtrichter
,
Trichter
,
spezialtrichter
,
Trichter IBC
,
Trichter Kunststoff
,
PE Trichter
,
Einfülltrichter
,
Einfüllhilfe
,
FALCON IBC-Trichter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 149,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FALCON IBC-Trichter aus PE, 15 Liter, eckig, Ablauföffnung Ø 145 mm, leitfähig
Denios
230342
€ 249,31*
Ähnlich
FALCON IBC-Trichter aus PE, 30 Liter, rund, Ablauföffnung Ø 100 mm
Denios
243312
€ 127,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.