Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Transportzulassung, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-235-289
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     235289
EAN/GTIN:
     4055661020658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitsbehälter aus Stahl, lackiert, mit Transportzulassung, 5 Liter
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
  • Öffnung Ø ca. 35 mm mit ergonomischer Verschlusskappe aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR
  • komfortabler Tragegriff mit großzügiger Griffmulde
  • platzsparende Form mit höchster Standsicherheit
  • Schutz vor Beschädigungen durch umlaufenden Schutzring
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in gelb (RAL 1003)
Technische Daten:
  • Anwendung: Transportieren
  • Breite außen [mm]: 244
  • Tiefe außen [mm]: 408
  • Höhe außen [mm]: 114
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/.
  • Gewicht [kg]: 2
  • Außengewinde: 1 3/4"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
244 mm
Breite Außen:
244 mm
Tiefe Außen:
408 mm
Höhe Außen:
114 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachkanister, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, sicherheitskanne 5l stahl, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 5l, Behälter für entzündbare Stoffe, Behälter für aggressive Stoffe, FALCON behälter, Sicherheitsschüssel, Behälter gefahrstoffe, Sicherheitsbehälter stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,62*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,15*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.