Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sicherheitsbehälter
>
Artikel
FALCON Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 5 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-235-293
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
235293
EAN/GTIN:
4055661020689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, mit Transportzulassung, 5 Liter
für entzündbare und aggressive Stoffe
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
Öffnung Ø ca. 35 mm mit ergonomischer Verschlusskappe aus Aluminium
Dichtungen aus NBR
komfortabler Tragegriff mit großzügiger Griffmulde
platzsparende Form mit höchster Standsicherheit
Schutz vor Beschädigungen durch umlaufenden Schutzring
inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
Behälter aus 1.4301 Edelstahl
Technische Daten:
Anwendung: Transportieren
Breite außen [mm]: 244
Tiefe außen [mm]: 408
Höhe außen [mm]: 114
Volumen [l]: 5
Werkstoff: Edelstahl
Zulassung: UN
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3A1/X/250/.
Gewicht [kg]: 2
Außengewinde: 1 3/4"
DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
244 mm
Breite Außen:
244 mm
Tiefe Außen:
408 mm
Höhe Außen:
114 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
2 kg
... >
Denios
>
Tankanlagen und Behälter
>
Sicherheitsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Flachkanister
,
Allzweck-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
Edelstahlkanister
,
Stahlblechkanister
,
5l sicherheitsbehälter edelstahl
,
allzweck sicherheitsbehälter
,
allzweck-sicherheitsbehälter 5l
,
Behälter für entzündbare Stoffe
,
Behälter für aggressive Stoffe
,
FALCON behälter
,
Sicherheitsschüssel
,
Behälter gefahrstoffe
,
Sicherheitsbehälter edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 94,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
ab € 82,62*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus PE, PE-Gitterrost, 30 Liter, 592 x 400 x 185 mm
Denios
248042
ab € 136,15*
Zubehör
Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Deckel, Volumen 45 Liter
Denios
270601
ab € 86,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen