Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für Gasflaschen, 0 - 90°C Thermostat, 685 - 830 mm, 450 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-236-439
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236439
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperaturregler
Heizmantel für Gasflaschen, 0 - 90°C Thermostat, 685 - 830 mm, 450 Watt
  • Schutzart IP 44
  • erhöhte Isolierung durch genähtes Glasfasermaterial
  • 240 V Elektroanschluss und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Heizmantel mit mittlerer Leistung: für zügiges Erhitzen von Medien in Anwendungen, die eine schnelle Aufheizrate bis circa 50 - 70°C benötigen
  • die Außenschicht besteht aus schwarzem Nylongewebe und die Innenschicht aus hochtemperaturbeständigem, silikonbeschichtetem Glasseidengewebe
  • analoger Temperaturregler: 0 - 90°C
  • Für 50 Liter Gasflaschen
  • bei Nutzung mit Kunststofffässern: maximale Temperatur prüfen
  • Beachten Sie: - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
Technische Daten:
  • Geeignet für: Gasflasche
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen
  • Breite außen [mm]: 830
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 1050
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 680
  • Werkstoff: Nylon-/Glasseidengew. silikonb
  • Farbe: schwarz
  • Leistung [W]: 450
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 90
  • Gewebematerial: NYLON
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/35/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (2011/65/EU), 2011/65/EU
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 44
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
830 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Werkstoff:
Nylon-/Glasseidengew. silikonb
Leistung:
450 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Heizmantel Gasflaschen, Gasflaschenheizmantel, Gasflaschenheizung, Gasflaschenheizer, ex Gasflaschenheizer, Gasflaschenwärmer, Heizgurt Gasflasche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.176,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,39*
€ 1.399,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,66*
€ 1.351,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.124,31*
€ 1.337,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,31*
€ 1.287,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,36*
€ 1.245,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,29*
€ 1.186,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
278199
€ 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.