Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Abfüllhahn, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-242-252
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     242252
EAN/GTIN:
     4055661012011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
FALCON Sicherheitskanister aus Edelstahl, mit Abfüllhahn, 10 Liter
  • für entzündbare und aggressive Stoffe
  • Feindosierhahn aus Edelstahl mit komfortablem Bedienhebel - ermöglicht das Abfüllen in kleinere Gefäße
  • Belüftungsventil für eine gleichmäßige und exakte Abfüllung
  • kann mit montiertem Feindosierhahn z. B. im Regal gelagert werden
  • große Öffnung (ca. 43,5 mm) mit Schraubverschluss aus Aluminium
  • bequeme Tragegriffe
  • besonders stabile und platzsparende Ausführung
  • inkl. Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
  • Behälter aus Edelstahl (1.4301)
Technische Daten:
  • Anwendung: Feindosieren
  • Breite außen [mm]: 170
  • Tiefe außen [mm]: 445
  • Höhe außen [mm]: 280
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 3
  • Außengewinde: 2"
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Länge Außen:
170 mm
Breite Außen:
170 mm
Tiefe Außen:
445 mm
Höhe Außen:
280 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 10l, edelstahlkanister denios, stahlblechkanister, Sicherheitskanister, Sicherheitskanister aus Edelstahl, Kanister, Sicherheitsbehälter, Abfüllbehälter, Falcon, Falcon Kanister
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,62*
Zubehör
Denios
248042
ab € 136,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.