Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter UB 400 aus Kunststoff (PE), 400 Liter Volumen, Deckel grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-248-499
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248499
EAN/GTIN:
     4055661021471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungsbox
Lagerbox
Transportbox
Universalbehälter Typ UB 400, aus Kunststoff (PE), 400 Liter Volumen, Deckel grau
  • universell einsetzbar, z.B. zur Lagerung von Werkzeugen oder Kleinteilen
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • robust, schlagfest, korrosionsfrei
  • abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Deckel einfach und ohne Werkzeug abnehmbar
  • 4-fach ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung
  • Untergestell mit Lenkrollen oder Sockelfüßen für einfachen Transport als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 400
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Breite außen [mm]: 1210
  • Tiefe außen [mm]: 785
  • Höhe außen [mm]: 780
  • Breite innen [mm]: 990
  • Tiefe innen [mm]: 580
  • Höhe innen [mm]: 470
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Gewicht [kg]: 35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1210 mm
Tiefe Außen:
785 mm
Höhe Außen:
780 mm
Breite Innen:
990 mm
Tiefe Innen:
580 mm
Höhe Innen:
470 mm
Volumen:
400 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
35 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,15*
€ 554,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,05*
€ 530,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,60*
€ 464,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
130033
ab € 156,04*
Zubehör
Denios
130034
ab € 164,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.