Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Kleinteillagerschrank CS 120-4 Shorty, Breite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-250-588
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     250588
EAN/GTIN:
     4055661021624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschränke
Gefahrstoffschränke
Giftschränke
Schadstoffschränke
Chemikalien-Kleinteillagerschrank Shorty Breite 1200 mm, Typ CS 120-4
  • sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
  • permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
  • komplett montierte Anlieferung
  • stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
  • Ideal für Kleinstmengen und kleine Behälter
  • herausnehmbare Auffangwannen, ideal für eine eventuelle Säuberung
  • getrennte, übersichtliche Sortierung und Lagerung von Gefahrstoffen
  • Flügeltüren mit Sicherheitsschloss
  • Lochblecheinsatz optional lieferbar
Technische Daten:
  • Typ: CS 120-4
  • Einzulagernde Medien: wassergefährdende Flüssigkeiten
  • Ausstattung: Je Fach 1 Bodenwanne
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Türversion: Flügeltür
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türfarbe: grau
  • Korpusfarbe: blau
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1200 x 500 x 1100
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1128 x 470 x 940
  • Gewicht [kg]: 84
  • Traglast Auffangwanne [kg]: 60
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Breite Innen:
1128 mm
Tiefe Innen:
470 mm
Höhe Innen:
940 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
84 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,60*
€ 818,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,21*
€ 803,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,62*
€ 780,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,31*
€ 753,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,99*
€ 705,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
257710
ab € 57,34*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.