Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen DENIOS classic-line, 3 Stahlwannen, 845 x 495 mm, 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-258-222
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     258222
EAN/GTIN:
     4055661014527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen
Tischwagen DENIOS classic-line mit 3 Wannen aus Stahlblech, TPE-Reifen, ErgoStop, 845x495 mm, 500kg
  • Mit öldicht geschweißter Wanne für sicheres Arbeiten
  • Robuste Konstruktion aus Stahlrohr, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
  • Ergonomische Arbeitshöhe, stabile Handgriffe für einfachen Transport
  • „Spurlose“ TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse
  • Wannenhöhe 40 mm
Technische Daten:
  • Version: Tisch- und Montagewagen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße Plattform B x T [mm]: 495 x 845
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Bereifung: TPE
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 985 x 910
  • Durchmesser Rad [mm]: 160
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 245
  • Etagenhöhe 2 [mm]: 560
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 875
  • Fachlast [kg]: 100
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 44,5
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
985 mm
Höhe Außen:
910 mm
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
500 kg
Fachlast:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
44,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Standard-Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Standard Plattformwagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,92*
€ 425,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,51*
€ 389,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
258226
ab € 343,04*
Ähnlich
Denios
258220
ab € 213,03*
Ähnlich
Denios
258221
ab € 260,43*
Ähnlich
Denios
258876
ab € 357,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.