Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Wandhalteschiene für Sichtlagerkästen pro-line A1-3, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-265-145
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265145
EAN/GTIN:
     4005187570823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Metall-Wandhalteschiene für Sichtlagerkästen pro-line A1-3, VE = 10 St.
  • Metall-Wandhalterschiene passend für Sichtlagerkästen DENIOS pro-line A, Ausführungen A1, A2, A2-L, A2-B, A3
  • Materialstärke 1 mm
  • Verzinkt, vorgebohrt
Technische Daten:
  • Farbe: silber
  • Maße außen B x T x H [mm]: 590 x 5 x 47
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,224
Weitere Informationen:
Breite Außen:
590 mm
Tiefe Außen:
5 mm
Höhe Außen:
47 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
0,224 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.