Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsicherungen für ESD-Regalkästen pro-line C1-3 S/B, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-265-176
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265176
EAN/GTIN:
     4005187565942
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Auszugsicherungen für ESD-Regalkästen pro-line C1-3 S/B, 10 St.
  • Passend zu ESD-Regalkästen DENIOS pro-line C, Ausführungen C1-S/B bis C3-S/B
  • Verhindert das Herausfallen der Kästen aus dem Regal
  • Praktische Helfer zur Regalorganisation
  • Leicht montierbar
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: PP
  • Maße außen B x T x H [mm]: 70 x 1 x 40
  • Maße innen B x T x H [mm]: 70 x 1 x 40
  • Gewicht [kg]: 0,034
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
1 mm
Höhe Außen:
40 mm
Breite Innen:
70 mm
Tiefe Innen:
1 mm
Höhe Innen:
40 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,034 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.