Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne pro-line aus PE für 2 IBC, mit verzinktem Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-267-658
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267658
EAN/GTIN:
     4055661025295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line 2 IK aus Polyethylen (PE) für 2 IBC, mit verzinktem Gitterrost
  • Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben
  • Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc
  • Mit integrierten Einfahröffnungen zur sicheren Verwendung von Gabelstaplern und Hubwagen
  • Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen
Technische Daten:
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Traglast gesamt [kg]: 4000
  • Gewicht [kg]: 177
  • Breite außen [mm]: 2530
  • Tiefe außen [mm]: 1320
  • Höhe außen [mm]: 580
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z -40.22-563
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 2
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2530 mm
Tiefe Außen:
1320 mm
Höhe Außen:
580 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
4000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
177 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, ibc-station denios, ibc station, auffangwanne kunststoff, Auffangwannen, PE Auffangwanne, Auffangwanne IBC, Abfüllstationen, KTC-Lagerung, Kunststoffwannen, Auffangwanne 1000 L
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.311,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,81*
€ 1.739,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,67*
€ 1.727,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,08*
€ 1.657,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,41*
€ 1.612,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,52*
€ 1.560,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 59,25*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,99*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,57*
Zubehör
Denios
267911
ab € 200,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.