Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
DENSORB Notfall-Set, Sicherheitsbox SF 700, Ausführung Universal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-267-673
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
267673
EAN/GTIN:
4055661025400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set, Sicherheitsbox SF700, Ausführung Universal
Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
Geeignet für die Aufstellung im Außenbereich
Die stabile Ausführung gewährleistet einen sicheren Schutz der Bindemittel vor Witterungseinflüssen und Beschädigung
Dank der großen Öffnung sind alle wichtigen Bindemittel und Utensilien übersichtlich angeordnet und im schnellen Zugriff verfügbar
Die Sicherheitsboxen verfügen über eine Vorrichtung (Durchmesser Bohrung: 10 mm) zum Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. zum Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen
Dieses extra große Notfall-Set enthält eine Vielzahl an verschiedenen Bindemitteln zur schnellen Eindämmung und Aufnahme von großen Flüssigkeitsmengen, z.B. bei Leckagen an IBC
Ideal für die Bevorratung von Bindemitteln in großen Mengen
Enthält neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten auch Granulat, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann
Nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Aufstellort: Innen und Außen
Anwendung: Universal
Format: Notfall-Set
Bestückung: 2 Bindevlies-Rollen 45 m x 38 cm, 400 Matten 50 x 40 cm, 40 Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Schlangen 300 x 7,5 cm, 30 Kissen 25 x 25 cm, 3 Sack Granulat à 10 kg, 1 Granulatschaufel Länge 105 cm*, 3 Vollsichtbrillen mit Gummizug, 3 Paar Schutzhandschuhe, 75 Entsorgungsbeutel, *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen
Breite außen [mm]: 1400
Tiefe außen [mm]: 1070
Höhe außen [mm]: 930
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 742
Typ: SF 700
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
1070 mm
Höhe Außen:
930 mm
Aufnahmekapazität:
742 Liter / VE
Gewicht:
142 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Universalbindemittel
Weitere Suchbegriffe:
bindemittel notfall-set universal
,
bindemittel notfall-set
,
denios bindemittel notfall-set
,
Notfall Set
,
Leckage Set
,
Havarie Set
,
Industriebindevlies
,
Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten
,
Notfall-Set Bindemittel
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindevlies
,
Bindemittel
,
Spill Kit
,
Spill Kit XL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.498,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,91*
€ 1.957,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,91*
€ 1.940,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,88*
€ 1.863,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,43*
€ 1.821,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,47*
€ 1.783,18
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdichtmatte, quadratische Form, 400 x 400 x 8 mm
Denios
129672
ab € 76,51*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter
Denios
206980
ab € 179,61*
Zubehör
Hinweisschild DENSORB Notfallset, Kunststoff, 400 x 400 mm
Denios
259696
ab € 35,04*
Zubehör
Nachfüll-Set für DENSORB Sicherheitsbox SF 700, Ausführung Universal
Denios
267676
ab € 956,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen