Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen und Flügeltür, Breite 1190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-271-547
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     271547
EAN/GTIN:
     4035694049406
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Rollwagen
Stahlwagen
Ladewagen
Schwerlast-Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen und Flügeltür, Breite 1190 mm
  • robuste Schweißkonstruktion aus Stahl
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge, mit Präzisions-Rillenkugellager
  • dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
  • Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Schrankkorpus RAL 7035
  • Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche rutschhemmender Siebdruck, bündig eingelegt
  • Flügeltürschränke mit 2 variablen Etagenböden, Traglast jeweils 30 kg
  • Innenmaße Schrank: 470 x 675 x 575 mm (B x T x H)
  • Traglast Ladefläche: 500 kg
  • Lichte Höhe (untere Ladefläche): 600 mm
  • Griffhöhe: 915 mm
Technische Daten:
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Version: Werkstattwagen
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Holz
  • Türversion: Flügeltür
  • Anzahl Etagen: 2
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 7035
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1190 x 700 x 930
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 81
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1190 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
930 mm
Breite Innen:
700 mm
Tiefe Innen:
1060 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
81 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,53*
€ 1.008,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,05*
€ 1.000,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,27*
€ 973,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,03*
€ 940,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,82*
€ 882,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
271548
ab € 892,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.