Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Denios
>
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 8 Schubladen, 1190 x 600 x 930 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-271-549
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
271549
EAN/GTIN:
4035694049420
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Rollwagen
Stahlwagen
Ladewagen
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 8 Schubladen, 1190 x 600 x 930 mm
robuste Schweißkonstruktion aus Stahl
Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge, mit Präzisions-Rillenkugellager
dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
Wagen und Schrankfronten pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Schrankkorpus RAL 7035
Traglast Ladefläche: 200 kg
Traglast Schubladen: je 25 jg
Arbeits/Ladefläche: Holzwerkstoffplatte (MDF)/Buchendekor
Innenmaße Schubladen: 6 x 390 x 535 x 95 mm (B x T x H), 2 x 390 x 535 x 155 mm (B x T x H)
Griffhöhe 915 mm
Technische Daten:
Marke: DENIOS classic-line
Version: Werkstattwagen
Oberfläche: pulverbeschichtet
Werkstoff: Stahl
Werkstoff 2: Holz
Farbe: blau
RAL-Code: 7035
Maße außen B x T x H [mm]: 1190 x 600 x 930
Traglast gesamt [kg]: 500
Gewicht [kg]: 117
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1190 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
930 mm
Breite Innen:
600 mm
Tiefe Innen:
1060 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
117 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe:
Wagen Ladefläche
,
Wagen Schublade
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,88*
€ 1.435,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,00*
€ 1.431,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.155,94*
€ 1.375,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,34*
€ 1.330,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,90*
€ 1.268,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und 8 Schubladen, 1125 x 625 x 1010 mm
Denios
271540
ab € 1.225,84*
Ähnlich
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche und Doppelflügeltür
Denios
271537
ab € 869,37*
Ähnlich
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, Doppelflügeltür und Mittelwand
Denios
271536
ab € 609,82*
Ähnlich
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, Flügeltür und 4 Schubladen, 1125 x 625 x 1010
Denios
271539
ab € 761,90*
Ähnlich
Werkstattwagen mit 1 Ladefläche, Flügeltür und 4 Schubladen, 1190 x 600 x 930
Denios
271550
ab € 833,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen