Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säurebeständiger Wanneneinsatz aus PE-HD, für Auffangwannen 2200 x 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-274-119
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274119
EAN/GTIN:
     4055661027725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE-HD) für Auffangwannen B x T (mm) = 2200 x 1300
  • säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1161 x 2186 x 435
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Gewicht [kg]: 25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1161 mm
Tiefe Außen:
2186 mm
Höhe Außen:
435 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
4 mm
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, kunststoff auffangwanne 1000 liter, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, PE-Einsatz, PE-Inliner, PE-Inlay, PE-Wanneneinsatz, Kunststoff-Einsatz, inlay aus PE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 899,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,15*
€ 1.216,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,34*
€ 1.213,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,32*
€ 1.165,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,01*
€ 1.125,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,88*
€ 1.070,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
274118
ab € 647,98*
Ähnlich
Denios
274191
ab € 1.082,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.