Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckbarer Kannenträger für IBC-Auffangwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-274-148
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kannenhalter
Kannenträger
IBC-Auffangwanne
IBC-Station
Aufsteckbarer Kannenträger für IBC-Wannen
  • Stabile Ausführung für den sicheren Stand von Kleingebinden
  • Leitet ausgelaufene Gefahrstoffe zuverlässig in die Auffangwanne weiter
  • Passend für alle verzinkten und lackierten IBC-Auffangwannen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 364 x 452 x 374
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
364 mm
Tiefe Außen:
452 mm
Höhe Außen:
374 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne denios, ibc auffangwanne, Kleingebinde, Abfüllen, Stellfläche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.