Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Auffangwanneneinsatz
>
Artikel
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus PE-HD, für Auffangwannen 3280 x 1300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-274-192
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
274192
EAN/GTIN:
4055661027787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE-HD), für Auffangwannen B x T (mm) = 3280 x 1300
ableitfähiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)
Technische Daten:
Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
Maße außen B x T x H [mm]: 1160 x 3265 x 275
Materialstärke [mm]: 4
Gewicht [kg]: 29
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1160 mm
Tiefe Außen:
3265 mm
Höhe Außen:
275 mm
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Materialstärke:
4 mm
Gewicht:
29 kg
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Denios
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Auffangwanneneinsatz
,
auffangwanne denios pe
,
auffang-wanne kunststoff
,
auffang wanne
,
PE-Einsatz
,
leitfähiger Einsatz
,
PE-Inliner
,
PE-Inlay
,
PE-Wanneneinsatz
,
Wannen Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.545,69*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.755,65*
€ 2.089,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,35*
€ 2.060,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.646,36*
€ 1.959,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,21*
€ 1.898,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,69*
€ 1.839,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus HDPE, für Auffangwannen 1350 x 1650 mm
Denios
270790
ab € 1.044,07*
Ähnlich
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus HDPE, für Auffangwannen 2680 x 1300 mm
Denios
270791
ab € 1.136,79*
Ähnlich
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus PE-HD, für Auffangwannen 1120 x 1300 mm
Denios
274120
ab € 1.091,28*
Ähnlich
Ableitfähiger Wanneneinsatz aus PE-HD, für Auffangwannen 2200 x 1300 mm
Denios
274121
ab € 1.147,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen