Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für IBC, T4 Ex-Schutz, 4060 - 4310 mm, 960 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-280-715
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizer IBC-Container
Heizmantel IBC-Container
IBC-Container Heizer
Heizmantel für IBC, T4 Ex-Schutz, 4060 - 4310 mm, 960 Watt
  • sicheres, schonendes Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T4
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal zur schonenden Erwärmung, um die Viskosität zu reduzieren und das Einfrieren im Winter zu vermeiden
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
Technische Daten:
  • Geeignet für: 1000 Liter IBC
  • Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 4310
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 4060
  • Behälterumfang max [mm]: 4310
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 960
  • Nennspannung [V]: 240
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • Ausstattung: automatische Temperatursteuerung
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
4310 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
950 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
960 W
Farbe:
orange
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Fassheizer, Behälterheizer, Mantelheizung, ATEX, Ex-Heizmantel, Ex-Heizmäntel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.031,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.318,36*
€ 6.328,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.222,17*
€ 6.214,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.169,95*
€ 6.152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.085,25*
€ 6.051,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.032,39*
€ 5.988,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.031,53*
€ 5.987,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280716
ab € 6.913,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.