Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 30-Liter-Fässer, 0 - 160°C Thermostat, 870 - 1020 mm, 460 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-280-725
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
fassheizer denios
Heizmantel für 30-Liter-Fässer, 0 - 160°C Thermostat, 870 - 1020 mm, 460 Watt
  • Heizmantel mit höchster Leistung: für Anwendungen die maximale Leistung und höchste Isolierung fordern
  • hochtemperaturbeständiges, silikonbeschichtetes Glasfasergewebe auf beiden Seiten des Heizmantels zur Verlängerung der Produktlebensdauer bei anspruchsvollen Anwendungen
  • isoliert durch sehr dichtes Glasfasermaterial für sicheren und effizienten Einsatz auch bei höchsten Temperaturen
  • manuell verstellbares 0 - 160°C Thermostat (0 - 90°C bei IBC)
  • Schutzart IP 44
  • 240 V Elektroanschluss und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • bei Nutzung mit Kunststofffässer, maximale Temperatur prüfen
  • Beachten Sie: - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
Technische Daten:
  • Geeignet für: 25 - 30 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: starkes Erhitzen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen
  • Breite außen [mm]: 1020
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 870
  • Werkstoff: Glasfaser, silikonbeschichtet
  • Farbe: silber
  • Leistung [W]: 460
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 160
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/35/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (2011/65/EU)
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 44
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1020 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Glasfaser, silikonbeschichtet
Leistung:
460 W
Farbe:
silber
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: fassheizer, Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Behälterheizer, Mantelheizung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.372,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,83*
€ 1.803,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,10*
€ 1.782,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,02*
€ 1.714,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,77*
€ 1.674,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,26*
€ 1.632,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
278199
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.