Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 30-Liter-Fässer, IP 56, 870 - 1020 mm, 200 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-280-732
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280732
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
fassheizer denios
Heizmantel für 30-Liter-Fässer, IP 56, 870 - 1020 mm, 200 Watt
  • Heizmantel für die Verwendung im Freien: ideal für Fässer die Witterungseinflüssen unterlegen oder in feuchten Fabrikumgebungen aufgestellt sind
  • gefertigt aus wasserabweisendem Material
  • Schutzart IP 56
  • mit selbstlimitierenden Thermostat für das Aufheizen bis circa 35 - 40°C
  • für die wetterfeste Anwendung von 200 Liter und 1000 Liter IBC Heizmäntel verwenden Sie bitte die wassergeschützten PVC-Abdeckungen
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
Technische Daten:
  • Geeignet für: 25 - 30 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Breite außen [mm]: 1020
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 870
  • Farbe: schwarz
  • Leistung [W]: 200
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 50
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/35/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (2011/65/EU)
  • Ausstattung: automatische Temperatursteuerung
  • Schutzart IP: IP 56
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1020 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
400 mm
Leistung:
200 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: fassheizer, Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Behälterheizer, Mantelheizung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 863,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,68*
€ 1.178,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,14*
€ 1.148,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 955,49*
€ 1.137,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,09*
€ 1.100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,54*
€ 1.069,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,87*
€ 1.028,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
280734
ab € 956,08*
Ähnlich
Denios
280733
ab € 921,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.