Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Labortrichter
>
Einfülltrichter
>
Artikel
Sammelstation, mit Auffangwanne aus Kunststoff, 4 Kanistern, Einfülltrichter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C420-281-979
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
281979
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Sammel- und Entsorgungsstation, mit Auffangwanne aus Kunststoff, 4 Kanistern, Einfülltrichter
ermöglichen Ihnen die getrennte Sammlung von unterschiedlichen Flüssigkeiten
Sicherheit durch zugelassene Auffangwannen
stabile 10 Liter Kanister mit Entlüftungsfunktion, in 4 unterschiedlichen Farben
mit zugelassener Auffangwanne aus Kunststoff (Polyethylen)
Technische Daten:
Werkstoff: PE
Breite außen [mm]: 995
Tiefe außen [mm]: 395
Höhe außen [mm]: 90
Gewicht [kg]: 5,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
995 mm
Tiefe Außen:
395 mm
Höhe Außen:
90 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
PE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5,8 kg
... >
Denios
>
Gefahrstofflagerung
>
Abfüllstationen
Weitere Suchbegriffe:
Einfülltrichter
,
denios kleingebindewannen pe 20l
,
einfülltrichter
,
einfülltrichter denios
,
Abfüllstationen
,
Abfüllstationen für Kanister
,
Abfüllstationen mit Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sammelstation, mit Auffangwanne aus Edelstahl, 4 Kanistern, Einfülltrichter
Denios
281978
ab € 415,96*
Ähnlich
Sammelstation, mit Auffangwanne aus Stahl, 4 Kanistern, Einfülltrichter
Denios
281977
ab € 242,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen