Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-285-830
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     285830
EAN/GTIN:
     4055661031678
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
  • Für die sichere und systematische Erdung von Auffangwannen aus Stahl und Edelstahl inklusive der darauf gelagerten Gebinde
  • Zum schnellen, einfachen und sicheren Einhängen an allen Wannenrändern
  • Integrierte Kontaktschiene für Erdungsklemmen aller gängigen Größen
  • 20 Anschlusspunkte in 4 üblichen Durchmessern für Erdungskabel mit Ringösen
  • Bestückbarkeit der Erdungsstation von oben und unten
  • Die Front der Erdungsstation ist außerdem vorbereitet für die Aufnahme von bis zu 5 Schnellanschluss-Kupplungen (siehe Zubehör)
  • 2 seitliche Anschlusspunkte mit Schraubverbindungen, z. B. für das Erden der Wanne an einer bauseitigen Erdungsschiene
  • 2 Schrauben zur Sicherung der Erdungsstation am Wannenrand - sie durchdringen beim Festdrehen an lackierten Wannen die Beschichtung und stellen so auch den elektrischen Kontakt mit dem Wannenstahl her
  • Auch als Erdungsstation an der Wand geeignet - mit 2 dafür vorbereiteten Befestigungspunkten
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 207
  • Tiefe außen [mm]: 71
  • Höhe außen [mm]: 80
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 0,92
Weitere Informationen:
Breite Außen:
207 mm
Tiefe Außen:
71 mm
Höhe Außen:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
0,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Erdungskit, Erdungsset, auffangwanne stahl denios, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Erdungsstation, Erdung Stahlwannen, Erdung Gebinde, Quick Connect, Erdungsklammern, Erdungsschiene, Erdungspunkte, Erdungskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
292859
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.