Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Laderampenbarriere, 3000 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-293-040
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     293040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barriere
Flüssigkeitsbarriere
Löschwasserbarriere
Löschwasserrückhaltung
Schwenkbare Laderampenbarriere zum Schutz vor Gefahrstoffen und Hochwasser, 3000 x 200 mm
  • Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, maßgeschneidert für Laderampen
  • Verhindert im Brand- oder Störfall eine Beeinträchtigung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
  • Auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
  • Barrierenkörper aus Aluminium in Signalfarbe rot mit austauschbarer, chemisch beständiger Spezialdichtung zum Einsatz auf ebenen und glatten Böden
  • Mit Gasdruckfeder zum komfortablen und sicheren Öffnen und Schließen
  • Wichtiger Hinweis: das Einsenden von Fotos und Abmessungen des Einsatzortes wird empfohlen, um die Realisierbarkeit abzusichern!
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 3200
  • Tiefe außen [mm]: 3000
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Max. Öffnungsweite [mm]: 3000
  • Gewicht [kg]: 109
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3200 mm
Tiefe Außen:
3000 mm
Höhe Außen:
200 mm
Materialstärke:
50 mm
Gewicht:
109 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.945,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.241,71*
€ 5.047,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.186,26*
€ 4.981,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.032,24*
€ 4.798,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.961,12*
€ 4.713,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.945,35*
€ 4.694,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.