Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Doppelbarriere, 6200 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-293-053
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     293053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochwasserschutz
Schwenkbare Doppelbarriere zum Schutz vor Gefahrstoffen und Hochwasser, 6200 x 300 mm
  • Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, z. B. vor einer Lagerhalle
  • Verhindert im Brand- oder Störfall eine Beeinträchtigung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
  • Auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
  • Barrierenkörper aus Aluminium in Signalfarbe rot mit austauschbarer, chemisch beständiger Spezialdichtung zum Einsatz auf ebenen und glatten Böden
  • Mit Gasdruckfeder zum komfortablen und sicheren Öffnen und Schließen
  • Wichtiger Hinweis: das Einsenden von Fotos und Abmessungen des Einsatzortes wird empfohlen, um die Realisierbarkeit abzusichern!
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 6800
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Max. Öffnungsweite [mm]: 6200
  • Gewicht [kg]: 134
Weitere Informationen:
Breite Außen:
6800 mm
Höhe Außen:
300 mm
Materialstärke:
50 mm
Gewicht:
134 kg
Weitere Suchbegriffe: Barriere, Flüssigkeitsbarriere, Löschwasserbarriere, Löschwasserrückhaltung, Leckagenrückhaltung, Abdichtsystem, Absperrbarriere, Abdichtung Flut, Absperrdeich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.392,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.597,92*
€ 5.471,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.552,95*
€ 5.418,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.441,53*
€ 5.285,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.396,06*
€ 5.231,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.392,90*
€ 5.227,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.