Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Doppelbarriere, 6600 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-293-054
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     293054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochwasserschutz
Schwenkbare Doppelbarriere zum Schutz vor Gefahrstoffen und Hochwasser, 6600 x 300 mm
  • Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, z. B. vor einer Lagerhalle
  • Verhindert im Brand- oder Störfall eine Beeinträchtigung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
  • Auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
  • Barrierenkörper aus Aluminium in Signalfarbe rot mit austauschbarer, chemisch beständiger Spezialdichtung zum Einsatz auf ebenen und glatten Böden
  • Mit Gasdruckfeder zum komfortablen und sicheren Öffnen und Schließen
  • Wichtiger Hinweis: das Einsenden von Fotos und Abmessungen des Einsatzortes wird empfohlen, um die Realisierbarkeit abzusichern!
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 7200
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Max. Öffnungsweite [mm]: 6600
  • Gewicht [kg]: 136
Weitere Informationen:
Breite Außen:
7200 mm
Höhe Außen:
300 mm
Materialstärke:
50 mm
Gewicht:
136 kg
Weitere Suchbegriffe: Barriere, Flüssigkeitsbarriere, Löschwasserbarriere, Löschwasserrückhaltung, Leckagenrückhaltung, Abdichtsystem, Absperrbarriere, Abdichtung Flut, Absperrdeich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.437,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.643,79*
€ 5.526,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.597,85*
€ 5.471,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.484,22*
€ 5.336,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.437,92*
€ 5.281,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.