Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman SURGE Molle Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman SURGE Molle Black 1
Leatherman SURGE Molle Black 1
Leatherman SURGE Molle Black 2
Artikel-Nr.:
     C4234-LTG831333
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     LTG831333
EAN/GTIN:
     0037447109959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
leatherman multi-tool
multi tool

Leatherman SURGE Molle Black

Praktisches Multitool von Leatherman mit 21 Werkzeugen, Bitsatz und 25 Jahren Garantie

Das Leatherman Surge ist eines unserer umfangreichsten Multi-Tools – ein wahres Kraftpaket, ausgerüstet mit unserer größten Zange und den längsten Multi-Tool-Klingen. Benutzerfreundliche Arretierungen, der einzigartige Klingenwechsler und vier von außen zugängliche Klingen erlauben schnellen Zugriff auf die Werkzeuge, die Sie am häufigsten brauchen. Das Surge ist der Spezialist für Schwerstarbeit.

Technische Daten:

    Funktionen:

    • Spitzzange
    • Normale Zange
    • Auswechselbare 154CM Drahtschneider
    • Auswechselbare 154CM Hartdrahtschneider
    • Litzenschneider
    • Elektro Crimpzange
    • Abisolierklinge
    • 420HC Messer
    • 420HC Wellenschliffmesser
    • Säge
    • Schere mit Federbetätigung
    • Ahle mit Öse
    • Lineal (8 Zoll | 19 cm)
    • Dosenöffner
    • Flaschenöffner
    • Holz-/Metallfeile
    • Diamantbeschichtete Feile
    • Klingenwechsler
    • Großer Bithalter
    • Großer Schraubendreher
    • Kleiner Schraubendreher

    Features:

    • Alle Funktionalitäten arretierbar
    • Schlüsselring
    • Von außen zugängliche Funktionen
    • Einhand-Bedienfunktionen

    Werkzeuge:

    • Zangen: Crimpzange, Normale Zange
    • Zangenfeatures: Hartdrahtschneider, Drahtschneider
    • Säge
    • Bits / Schraubendreher: Großer Bithalter I, Kleiner Bithalter, Großer Schraubendreher
    • Zusatztools: Schere mit Federbetätigung, Dosenöffner, Kapselheber, Holz-/Metallfeile, Diamantbeschichtete Feile

    Abmessungen & Gewicht:

    • Klingenlänge: 7.87 cm
    • Tool-Länge (geschlossen): 11.5 cm
    • Gewicht: 335 g

    Artikeldetails:

    • Produktname: SURGE
    • Toolfarbe: Schwarz
    • Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

    Zubehör:

    • Premium LEATHER Sheath Surge, Schwarz
    • MOLLE Sheath, L, Schwarz
    • MOLLE Sheath, XL, Braun
    • MOLLE Sheath, XL, Schwarz
    • Standard NYLON Sheath 4,5, Schwarz
    • BIT KIT
    • BIT DRIVER EXTENDER BLACK
    • BIT DRIVER EXTENDER

Weitere Suchbegriffe: Leatherman SURGE Molle Black, Leatherman, SURGE Molle Black, Multi-Tools, Spitzzange, Zange, 154CM Drahtschneider, Drahtschneider, 154CM Hartdrahtschneider, Hartdrahtschneider, Litzenschneider, Elektro Crimpzange, Abisolierklinge, 420HC Messer, Messer, 420HC Wellenschliffmesser, Wellenschliffmesser, Säge, Schere mit Federbetätigung, Schere, Ahle mit Öse, Lineal 8 Zoll, Lineal 19 cm, Dosenöffner, Flaschenöffner, Holzfeile, Metallfeile, Diamantbeschichtete Feile, Klingenwechsler, Großer Bithalter, Großer Schraubendreher, Kleiner Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,09*
€ 171,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.