Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman OHT black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman OHT black 1
Leatherman OHT black 1
Leatherman OHT black 2
Leatherman OHT black 3
Leatherman OHT black 4
Artikel-Nr.:
     C4234-LTG831639
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     LTG831639
EAN/GTIN:
     0037447224553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
leatherman multi-tool
multi tool

Leatherman OHT black

Praktisches Multitool von Leatherman mit 16 Werkzeugen und 25 Jahren Garantie

Seit Jahren muss sich jeder, der ein "einhändig bedienbares Multi-Tool haben will, zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Entweder lässt sich die Zange einhändig öffnen ODER die Klinge. Doch jetzt hat Leatherman die beiden Varianten kombiniert und das erste Multifunktionswerkzeug entwickelt, das zu 100 % mit einer Hand bedient werden kann: das Leatherman OHT. Dieses einmalige Tool ist mit gefederten Zangen und Drahtschneidern ausgestattet, sodass Ihre Greifhand nicht durch häufiges Nachfassen ermüdet. In die Griffe sind Symbole geprägt, die für ein schnelles Auffinden der darunterliegenden Werkzeuge sorgen. Darüber hinaus machen der Gurtschneider, der Schraubenschlüssel für Gasflaschen, der Adapter für Standard-Putzstöcke und vieles mehr das OHT zu einem wahren Arbeitstier – und Sie haben freie Hand.

Technische Daten:

    Funktionen:

    • Spitzzange mit Federbetätigung
    • Normale Zange mit Federbetätigung
    • Auswechselbare federbetätigte 154CM Hartdrahtschneider
    • Auswechselbare federbetätigte 154CM Drahtschneider
    • 420HC Messer
    • 420HC Wellenschliffmesser
    • Säge
    • Gurtschneider
    • Putzstock/Bürstenadapter mit 8-32 UNC-Gewinde
    • Dosenöffner
    • Flaschenöffner
    • Schraubenschlüssel für Gasflaschen
    • Kreuzschlitzschraubendreher
    • Großer Schraubendreher
    • Mittlerer Schraubendreher
    • Kleiner Schraubendreher

    Features:

    • Alle Funktionalitäten arretierbar
    • Sperre der Zangenbacken
    • Von außen zugängliche Funktionen
    • Einhand-Bedienfunktionen
    • Am Griff aufgedruckte Skala

    Werkzeuge:

    • Zangen: Spitzzange mit Federbetätigung, Normale Zange mit Federbetätigung
    • Zangenfeatures: Gefederter; austauschbarer 154CM-Drahtschneider, Gefederter; austauschbarer 154CM-Hartdrahtschneider
    • Messer: 420HC-Kombimesser, 420HC-Wellenschliffmesser
    • Säge
    • Bits / Schraubendreher: Kreuzschlitzschraubendreher, Kleiner Schraubendreher, Mittlerer Schraubendreher, Großer Schraubendreher
    • Zusatztools: Dosenöffner, Kapselheber, #8-32 Putzstockadapter, Gurtschneider, Schraubenschlüssel für Gasflaschen

    Abmessungen & Gewicht:

    • Klingenlänge: 6 cm
    • Tool-Länge (geschlossen): 11.5 cm
    • Gewicht: 20.6 g

    Artikeldetails:

    • Produktname: OHT
    • Toolfarbe: Schwarz
    • Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

    Zubehör:

    • MOLLE Sheath, L, Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Leatherman OHT black, Leatherman, OHT black, OHT, Multi-Tools, Spitzzange, Spitzzange mit Federbetätigung, Zange, Zange mit Federbetätigung, Federbetätigte 154CM Hartdrahtschneider, 154CM Hartdrahtschneider, Hartdrahtschneider, Federbetätigte 154CM Drahtschneider, 154CM Drahtschneider, Drahtschneider, 420HC Messer, Messer, 420HC Wellenschliffmesser, Wellenschliffmesser, Säge, Gurtschneider, Putzstockadapter, Bürstenadapter, Dosenöffner, Flaschenöffner, Schraubenschlüssel für Gasflaschen, Schraubenschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher, Großer Schraubendreher, Mittlerer Schraubendreher, Kleiner Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leatherman
LTG831742
ab € 80,66*
Sonstiges
Leatherman
LTG831560
ab € 61,58*
Sonstiges
Leatherman
LTG831439
ab € 68,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.