Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman REV Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman REV Silber 1
Leatherman REV Silber 1
Leatherman REV Silber 2
Leatherman REV Silber 3
Artikel-Nr.:
     C4234-LTG832130
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     LTG832130
EAN/GTIN:
     0037447413087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
leatherman multi-tool
multi tool

Leatherman REV Silber

Praktisches Multitool von Leatherman mit 13 Werkzeugen und 25 Jahren Garantie

Egal ob auf Trekkingtouren, im Hausgebrauch, bei der Arbeit oder auf dem Campingplatz. Das Leatherman REV ist ein nützliches und vielseitiges Multitool.

Technische Daten:

    Funktionen:

    • Spitzzange
    • Normale Zange
    • Hartdrahtschneider
    • Drahtschneider
    • 420HC Messer
    • Verpackungsöffner
    • Lineal (1,5 Zoll | 3,8 cm)
    • Dosenöffner
    • Flaschenöffner
    • Holz-/Metallfeile
    • Kreuzschlitzschraubendreher
    • Mittlerer Schraubendreher
    • Kleiner Schraubendreher
    • Abisolierklinge

    Features:

    • Arretierbare Klinge
    • Abnehmbarer Befestigungsclip
    • Von außen zugängliche Funktionen

    Werkzeuge:

    • Zangen: Normale Zange, Spitzzange
    • Zangenfeatures: Hartdrahtschneider, Drahtschneider
    • Messer: 420HC Messer
    • Bits / Schraubendreher: Kleiner Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher (PH 3; flach), Mittlerer Schraubendreher
    • Zusätzlich: Dosenöffner, Holz-/Metallfeile, Lineal (3,8 cm), Kapselheber

    Abmessungen & Gewicht:

    • Klingenlänge: 6.6 cm
    • Tool-Länge: (geschlossen) 9.7 cm
    • Gewicht: 168 g

    Artikeldetails:

    • Produktname: REV
    • Toolfarbe: Silber
    • Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

Weitere Suchbegriffe: Leatherman REV Silber, Leatherman, REV Silber, Multi-Tools, Spitzzange, Zange, Hartdrahtschneider, Drahtschneider, 420HC Messer, Messer, Verpackungsöffner, Lineal (1, 5 Zoll | 3, 8 cm), Dosenöffner, Flaschenöffner, Holzfeile, Metallfeile, Kreuzschlitzschraubendreher, Mittlerer Schraubendreher, Kleiner Schraubendreher, Abisolierklinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leatherman
LTG832265
ab € 115,23*
Sonstiges
Leatherman
LTG831151
ab € 95,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.