Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Therapie-Sandsack
>
Artikel
Sandsack 15x10 cm, 0,4 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C429-11347000-67
Hersteller:
Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
11347000-67
EAN/GTIN:
4260433252896
Suchbegriffe:
Gewicht Sandsack
Krankengymnastik Sandsack
Lagerung Sandsack
Therapie-Sandsack
Sandsack
Die Sandsäcke werden zur Lagerung und seitlichen Abstützung von Extremitäten benutzt. Auch Schaumstoffschienen können mit Sandsäcken stabilisiert werden. Zur postoperativen Beschwerung von Wunden sind kleine Sandsäckchen gut geeignet.
Artikeldetails:
Maße: 15x10 cm
Gewicht:0,4 kg
Material: PVC
Farbe: weiß
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
dr. koch
>
Lagerung verschiedenes
Weitere Suchbegriffe:
therapie-sandsack 0,4 kg
,
gewicht sandsack
,
Lagerung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sandsack 15x15 cm, 0,8 kg
Dr. Paul Koch
11347000-68
ab € 8,83*
Ähnlich
Sandsack 20x10 cm, 0,5 kg
Dr. Paul Koch
11347000-82
ab € 8,80*
Ähnlich
Sandsack 20x15 cm, 1,0 kg
Dr. Paul Koch
11347000-84
ab € 9,46*
Ähnlich
Sandsack 20x20 cm, 1,5 kg
Dr. Paul Koch
11347000-86
ab € 10,20*
Ähnlich
Sandsack 30x15 cm, 2,0 kg
Dr. Paul Koch
11347000-105
ab € 10,86*
Ähnlich
Sandsack 30x20 cm, 2,5 kg
Dr. Paul Koch
11347000-104
ab € 12,98*
Ähnlich
Sandsack 35x25 cm, 4,0 kg
Dr. Paul Koch
11347000-115
ab € 16,40*
Ähnlich
Sandsack 40x15 cm, 2,5 kg
Dr. Paul Koch
11347000-123
ab € 12,70*
Ähnlich
Sandsack 40x20 cm, 3,5 kg
Dr. Paul Koch
11347000-124
ab € 15,15*
Ähnlich
Sandsack 40x30 cm, 6,0 kg
Dr. Paul Koch
11347000-127
ab € 17,87*
Ähnlich
Sandsack 45x30 cm, 7,0 kg
Dr. Paul Koch
11347000-136
ab € 18,98*
Ähnlich
Sandsack 50x15 cm, 3,0 kg
Dr. Paul Koch
11347000-152
ab € 15,87*
Ähnlich
Sandsack 60x40 cm, 10,0 kg
Dr. Paul Koch
11347000-166
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen