Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Stack Schiene
>
Artikel
Stack-Schiene Gr.3 hautfarben; Fingerumfang 5,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C429-13000110-291
Hersteller:
Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
13000110-291
EAN/GTIN:
4260433256092
Suchbegriffe:
Fingerschiene Stack
Knopflochschiene Stack
Stack Schiene
fingerschiene stack
Stack-Schiene Gr. 3 hautfarben
Strecksehnenverletzungen der Fingerendglieder werden bei konservativer Behandlung gern mit der Stack‘schen Schiene behandelt. Das Prinzip der Stack‘schen Schiene beruht auf einer Hyperextension des verletzten Fingerendgliedes. Die Befestigung erfolgt mit Pflasterstreifen oder Klettband und gewährleistet so einen festen Sitz. Sie besteht u.a. aus einem thermoplastischen Acrylharzkunststoff, der zur Verbesserung der Trageeigenschaft mehrfach perforiert ist und so einer Hautmazeration entgegenwirken kann. Über einer Flamme ( Bunsenbrenner, etc. ) und auch im heißen Wasser lässt sich dieses Material nachformen. Die Kappe über der Phalanx media kann mit einem Klettband oder Pflaster fixiert werden. Es ist trotz vielfältiger Verbesserungen dieser Schienen ratsam, den zu behandelten Finger mindestens mit einem Schlauchverband zu überziehen. Besser noch ist ein Auskleiden der Schiene mit einem dünnen Polstermaterial, dann ist Mazeration nicht möglich.
Artikeldetails:
Fingerumfang: 5,5 cm
Farbe: hautfarben
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
dr. koch
>
Hand- und Fingerschienen
Weitere Suchbegriffe:
Staxx
,
Fingerschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stack-Schiene Gr.1 hautfarben; Fingerumfang 4,5 cm
Dr. Paul Koch
13000110-287
ab € 3,96*
Ähnlich
Stack-Schiene Gr.2 hautfarben; Fingerumfang 5 cm
Dr. Paul Koch
13000110-272
ab € 3,95*
Ähnlich
Stack-Schiene Gr.4 hautfarben; Fingerumfang 6 cm
Dr. Paul Koch
13000110-294
ab € 3,95*
Ähnlich
Stack-Schiene Gr.5 hautfarben; Fingerumfang 6,5 cm
Dr. Paul Koch
13000110-297
ab € 3,96*
Ähnlich
Stack-Schiene Gr.6 hautfarben; Fingerumfang 7,5 cm
Dr. Paul Koch
13000110-282
ab € 3,95*
Ähnlich
Stack-Schiene Gr.7 hautfarben; Fingerumfang 8 cm
Dr. Paul Koch
13000110-284
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen