Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
dr. koch
>
Lagerungszubehör
>
Artikel
Velcro-Haft standard 20 mm, Meter
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C429-13014700-81
Hersteller:
Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
13014700-81
EAN/GTIN:
4260433256436
Suchbegriffe:
Fixierung
Klettband
Velcro-Haft standard
Velcro-Haft wird meterweise geliefert.
Anwendungsmöglichkeiten:
Fixierung von Finger- und Handschienen
Befestigung von Polstern an Schienen, z.B. Braunsche Schienen, Volkmannschienen, Armschienen
Patientensicherung
Artikeldetails:
Breite: 20 mm
Meterweise abnehmbar
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
dr. koch
>
Lagerungszubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro-Flausch selbstklebend 25 mm, Meter
Dr. Paul Koch
13024400-96
ab € 1,89*
Ähnlich
Velcro-Flausch standard 20 mm, Meter
Dr. Paul Koch
13024400-80
ab € 1,16*
Ähnlich
Velcro-Flausch standard 30 mm, Meter
Dr. Paul Koch
13024400-103
ab € 2,12*
Ähnlich
Velcro-Flausch standard 50 mm, Meter
Dr. Paul Koch
13024403-0
ab € 3,25*
Ähnlich
Velcro-Haft selbstklebend 25 mm, Meter
Dr. Paul Koch
13014700-96
ab € 1,89*
Ähnlich
Velcro-Haft standard 30 mm, Meter
Dr. Paul Koch
13014700-103
ab € 2,16*
Ähnlich
Velcro-Haft standard 50 mm, Meter
Dr. Paul Koch
13014703-0
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen