Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Agrarscheren
>
Heckenschere
>
Elektroheckenschere
>
Artikel
Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18-45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0600849H03
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0600849H03
EAN/GTIN:
4059952574974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18-45. Einfaches und leichtes Schneiden mit optimaler Leistung. Bosch Anti-Blockier-System sorgt für unterbrechungsfreies Schneiden. Leichte Akku-Heckenschere (18V). Der 18V-Li-Ion-Akku POWER FOR ALL bietet optimale Leistung. 45 cm Messerlänge und 15 mm Zahnabstand für leichte Trimmarbeiten. Kabellose Mobilität für Bewegungsfreiheit im gesamten Garten. Messerabdeckung. Karton
Weitere Informationen:
Schnittzahl bei Leerlauf:
2400 1/min
Nutzbare Messerlänge:
450 mm
Messerabstand:
16 mm
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Nennspannung:
18 V
Länge:
946 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
203 mm
Akkukapazität:
2 Ah
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Akkuladezeit:
2 h | 124 min
„Anti-Blockier-System“:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Quick-Cut-Technologie:
nein
Sägefunktion:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Max. m² pro Akkuladung:
180 m²
Messerlänge:
45 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Hubzahl bei Leerlauf:
2400 min-1
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
946 x 240 x 203 mm
Gewicht:
2.300 Kg
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
946 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
203 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
946 x 240 x 203 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfaches und leichtes Schneiden mit optimaler Leistung
TOP-Produktmerkmale:
Bosch Anti-Blockier-System sorgt für unterbrechungsfreies Schneiden | Leichte Akku-Heckenschere (18V) | Der 18V-Li-Ion-Akku POWER FOR ALL bietet optimale Leistung | 45 cm Messerlänge und 15 mm Zahnabstand für leichte Trimmarbeiten | Kabellose Mobilität für Bewegungsfreiheit im gesamten Garten
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heckenschere
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 18-45
Lieferumfang:
Messerabdeckung | Karton
SOL Date:
04.01.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
04.04.2021
Bruttogewicht:
3,09 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
46,089 dm3
Abmessung Länge:
946 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
203 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Bosch
>
Gartengeräte
>
Heckenscheren
Weitere Suchbegriffe:
Akkustrauchschere
,
Elektro-Heckenschere
,
Elektro-Heckenschneider
,
Elektroheckenschere
,
Elektroheckenschneider
,
Elektrostrauchschere
,
bosch 18v akku-heckenschere
,
elektro heckenschere
,
elektro-heckenschere bosch
,
Heckenschere (Akku)
,
Heckenschere
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 56,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe L
Bosch
F016800292
ab € 8,49*
Zubehör
Gartenhandschuhe, Systemzubehör, Größe XL
Bosch
F016800314
ab € 8,50*
Zubehör
Pflegespray, Systemzubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen