Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gartensäge Keo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0600861A01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600861A01
EAN/GTIN:
     3165140925914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Astsäge
Astschere
Astschneider
Elektrische Gartenschere
Akku-Gartensäge Keo. Unkompliziert und leistungsstark Äste und Sträucher schneiden. 18V POWER FOR ALL: ein einziger Akku für das komplette Home & Garden-Werkzeugsystem. Müheloses Schneiden von Ästen bis zu 80 mm Dicke mit dem Schweizer Präzisionssägeblatt. Der abnehmbare „A-Grip“-Haltebügel hält den Ast für einfacheres, einhändiges Schneiden. Austauschbare Sägeblätter ermöglichen ein einziges Werkzeug für verschiedenste Heim- und Gartenarbeiten. Starker 18V-Akku·für bis zu 115 Schnitte je Ladung. Sanfter Sägestart für mehr Kontrolle und Komfort. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Sägeblatt „Top for Wood“ S644D. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 2300 min-1
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Spanplatte]:
19.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Spanplatte]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holzbalken]:
20.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holzbalken]:
1.5 m/s²
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
285 x 63 x 138 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
175 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
315 x 175 x 155 mm
Titel:
Akku-Gartensäge Keo
Lieferumfang:
Sägeblatt „Top for Wood“ S644D | Kartonschachtel
SOL Date:
03.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.04.2022
Nennspannung:
18.0 V
Leerlaufhubzahl:
0 1/min | 2300 1/min
Länge:
285 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
138 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
20.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
1,58 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
8,409 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gartensäge, Gärtnersäge, astschere, Gartensäge (Akku)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800303
ab € 7,55*
Zubehör
Bosch
F016800307
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.