Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasentrimmer ART 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A5400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A5400
EAN/GTIN:
     3165140689175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer bosch
Rasentrimmer ART 30. Für leistungsstarkes Trimmen – 480-W-Hochleistungsmotor und problemloser halbautomatischer Fadenvorschub. Die halbautomatische Fadenspule reduziert manuelles Nachstellen des Hochleistungs-Doppelfadens. Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf. Höhenverstellung mit nur einem Klick. Winkelverstellung mit Zusatzhebel. Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden. Kraftvoller Motor für schnelle und saubere Ergebnisse. Fadenspule (F 016 800 351). Karton
Weitere Informationen:
Motorleistung:
480 W
Schneidfadensystem:
halbautomatisch
Schnittkreisdurchmesser (Faden):
30 cm
Fadenstärke:
1.6 mm
Höhenverstellung, von:
80 cm
Höhenverstellung, bis zu:
115 cm
Höhenverstellung:
80 - 115 cm | nein
Schnittgeschwindigkeit:
9500 min-1
Spule:
1.6 mm x 6 m
Gewicht:
2.800 kg | 2.8 kg
90° drehbarer Schneidkopf:
nein
Räder-Set:
nein
Pflanzenschutzbügel:
ja
Vertikales Kantenschneiden 90°:
ja
180° drehbarer Schneidkopf:
nein
Kippbar:
nein
Haltegriffe in V-Form:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
6.5 m/s²
Unsicherheit K []:
2.0 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
826 x 273 x 154 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
826 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
273 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
826 x 273 x 154 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für leistungsstarkes Trimmen - 480-W-Hochleistungsmotor und problemloser halbautomatischer Fadenvorschub
TOP-Produktmerkmale:
Die halbautomatische Fadenspule reduziert manuelles Nachstellen des Hochleistungs-Doppelfadens | Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf | Höhenverstellung mit nur einem Klick, Winkelverstellung mit Zusatzhebel | Ideal zum Schneiden von Gras und Unkraut, Rasentrimmen und Kantenschneiden | Kraftvoller Motor für schnelle und saubere Ergebnisse
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasentrimmer
Usage level:
Advanced
Titel:
Rasentrimmer ART 30
Lieferumfang:
Fadenspule (F 016 800 351) | Karton
SOL Date:
01.01.2016
Neuheit:
nein
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers:
30 cm
Länge des Teleskopstiels:
80 cm | 115 cm
Nennleistungsaufnahme:
550 W
Bruttogewicht:
3,56 kg
Nettogewicht:
0,81 kg
Volumen:
34,727 dm3
Abmessung Länge:
826 mm
Abmessung Breite:
273 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro-rasentrimmer, Rasentrimmer (elektrisch), Rasentrimmer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,27*
Zubehör
Bosch
F016800351
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.