Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmäher ARM 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A6101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A6101
EAN/GTIN:
     3165140746601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Rasenmäher ARM 34. Für rückenfreundliches Mähen – großartige Ergebnisse, ganz bis zum Rand. Der Powerdrive-Motor sorgt für zuverlässiges Schneiden selbst in schwierigen Situationen. Rasenkämme für saubere Kanten und exakte Ergebnisse an Einfahrten, Zäunen und Wänden. Ergoflex-Handgriffe für eine bequeme, gesunde Körperhaltung. Ideal für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Eine große 40-Liter-Grasfangbox vermeidet häufiges Ausleeren. Grasfangbox 40 l. Karton
Weitere Informationen:
Drehmoment:
15 Nm
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser | Sichelmesser
Grasfangvolumen:
40 l
Schnitthöhe, von:
20 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Schnitthöhe:
20 - 70 mm | 20 mm | 70 mm
Schnitthöhenverstellung:
5fach, zentral
Powerdrive-Motor:
ja
Rasenkamm:
ja
Integrierter Tragegriff:
ja
Motorüberlastschutz:
ja
Grasfüllstandsanzeige:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Motorleistung:
1300 W
Spannung:
230 V
Schnittbreite:
34 cm | 340 mm
Griffart:
„Ergoflex-System“
Rasenwalze für Streifen:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
637 x 405 x 384 mm
Gewicht:
11.000 kg | 11.0 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
637 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
405 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
384 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
637 x 405 x 384 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für rückenfreundliches Mähen - großartige Ergebnisse, ganz bis zum Rand
TOP-Produktmerkmale:
Der Powerdrive-Motor sorgt für zuverlässiges Schneiden selbst in schwierigen Situationen | Rasenkämme für saubere Kanten und exakte Ergebnisse an Einfahrten, Zäunen und Wänden | Ergoflex-Handgriffe für eine bequeme, gesunde Körperhaltung | Ideal für kleine bis mittelgroße Rasenflächen | Eine große 40-Liter-Grasfangbox vermeidet häufiges Ausleeren
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasenmäher
Titel:
Rasenmäher ARM 34
Lieferumfang:
Grasfangbox 40 l | Karton
SOL Date:
01.02.2014
Neuheit:
nein
Max. Drehmoment:
15 Nm
Volumen Fangeinrichtung:
40 l
Nennleistungsaufnahme:
1300 W
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
13,105 kg
Nettogewicht:
11,6 kg
Volumen:
99,066 dm3
Abmessung Länge:
637 mm
Abmessung Breite:
405 mm
Abmessung Höhe:
384 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenmäher, elektromäher bosch, elektro lenkmäher, Rasenmäher (elektrisch), Rasenmäher
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800370
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.