Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmäher Rasenpflege-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rasenpflege-Set: Rasenmäher und Trimmer
Bosch Rasenpflege-Set: Rasenmäher und Trimmer
Bosch Rasenpflege-Set: Rasenmäher und Trimmer
Bosch Rasenpflege-Set: Rasenmäher und Trimmer
Bosch Rasenpflege-Set: Rasenmäher und Trimmer
Bosch Rasenpflege-Set: Rasenmäher und Trimmer
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A610D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A610D
EAN/GTIN:
     4059952678672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rasenpflege
Rasenmäher
Rasenpflege-Set
Rasenmäher Rasenpflege-Set. Kabelgebundenes Set mit Mäher und Trimmer für kleinere Stadtgärten. Ideal für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Rasenkämme für saubere Kanten und exakte Ergebnisse an Einfahrten, Zäunen und Wänden. Klappbarer Bügelgriff am Mäher für eine kompakte Aufbewahrung. Ergoflex-Handgriffe für eine bequeme und gesunde Körperhaltung. Hochwertige Verarbeitung, ein kraftvoller Motor und ein starker, haltbarer Faden für ideale Ergebnisse. Dank unkomplizierter halbautomatischer Spule am Trimmer sind keine manuellen Anpassungen erforderlich. Karton
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Drehmoment:
15 Nm
Schnittbreite:
34 cm
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Grasfangvolumen:
40 l
Schnitthöhe, von:
20 mm
Schnitthöhe, bis zu:
70 mm
Schnitthöhe:
20 - 70 mm
Schnitthöhenverstellung:
5fach, zentral
Griffart:
„Ergoflex-System“
Powerdrive-Motor:
nein
Rasenkamm:
nein
Integrierter Tragegriff:
nein
Motorüberlastschutz:
nein
Grasfüllstandsanzeige:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Motorleistung:
1300 W
Rasenwalze für Streifen:
nein
Gewicht:
11.000 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
640 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
560 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
410 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
640 x 560 x 410 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabelgebundenes Set mit Mäher und Trimmer für kleinere Stadtgärten
TOP-Produktmerkmale:
Ideal für kleine bis mittelgroße Rasenflächen | Rasenkämme für saubere Kanten und exakte Ergebnisse an Einfahrten, Zäunen und Wänden | Klappbarer Bügelgriff am Mäher für eine kompakte Aufbewahrung | Ergoflex-Handgriffe für eine bequeme und gesunde Körperhaltung | Hochwertige Verarbeitung, ein kraftvoller Motor und ein starker, haltbarer Faden für ideale Ergebnisse | Dank unkomplizierter halbautomatischer Spule am Trimmer sind keine manuellen Anpassungen erforderlich
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasenmäher
Titel:
Rasenmäher Rasenpflege-Set
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
05.02.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
05.05.2024
Bruttogewicht:
18,4 kg
Nettogewicht:
18,4 kg
Volumen:
150,573 dm3
Abmessung Länge:
650 mm
Abmessung Breite:
565 mm
Abmessung Höhe:
410 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800370
ab € 12,44*
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
F016800462
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.