Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger EasyAquatak 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A7901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A7901
EAN/GTIN:
     3165140935630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Hochdruckreiniger EasyAquatak 120. Kompakt und schnell für spielend leichte Reinigungsleistung. 120-bar-Pumpe und eine Auswahl an Düsen sorgen für eine flexible Reinigungsleistung. Gute Handlichkeit dank kompaktem Design und Zubehöraufbewahrung. 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag. Einfache Bewältigung von kleinen bis mittelschweren Reinigungsaufgaben. Schnellkupplungen und die Lagerung der Pistole während der Verwendung sorgen für höchsten Komfort. Bosch Hochdruckpistole. Lanze. 5 m Hochdruckschlauch. Verstellbare Flachstrahldüse. Rotordüse. Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml. Wasserfilter. Karton
Weitere Informationen:
Motorleistung:
1500 W | 1.5 kW
Max. Druck:
120 bar
Max. Fördermenge:
5.8 l/min
Max. Zulauftemperatur:
40 °C
Selbstansaugfunktion:
0.5 m
Waschmitteldosiersystem:
Hochdruckschaum
Motorbauart:
Serie
Pumpentyp:
3 Zylinder
Pumpenmaterial:
Komplett aus Metall
Kabellänge:
5 m
Lanzen:
Lanze
Düsen:
Verstellbare Flachstrahldüse | Rotordüse | Hochdruckdüse für Reinigungsmittel
Schlauchlänge:
5 m
Schlauchtyp:
PVC
Hochdruckschlauchtrommel:
nein
Gewicht (ohne Zubehör):
4.1 kg
Maschinengewicht:
5.10 kg
Kompakt:
ja
Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit:
ja
Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel:
ja
Einfache Schnellkupplungen:
ja
Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung:
ja
Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern:
ja
Wasserfilter:
ja
Pumpe komplett aus Metall:
ja
Abklappbarer Handgriff:
ja
Autostopp-System:
ja
Hochdruckschaumsystem:
ja
Teleskopgriff:
nein
Hochdruckschlauchaufwicklung:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
1.7 m/s²
Unsicherheit K []:
0.6 m/s²
Spannnung:
240 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
401 x 376 x 202 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
200 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
375 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
400 x 200 x 375 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakt und schnell für spielend leichte Reinigungsleistung
TOP-Produktmerkmale:
120-bar-Pumpe und eine Auswahl an Düsen sorgen für eine flexible Reinigungsleistung | Gute Handlichkeit dank kompaktem Design und Zubehöraufbewahrung | 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag | Einfache Bewältigung von kleinen bis mittelschweren Reinigungsaufgaben | Schnellkupplungen und die Lagerung der Pistole während der Verwendung sorgen für höchsten Komfort
Unterteilung der Produktkategorien:
Hochdruckreiniger
Usage level:
Easy
Titel:
Hochdruckreiniger EasyAquatak 120
Lieferumfang:
Bosch Hochdruckpistole | Lanze | 5 m Hochdruckschlauch | Verstellbare Flachstrahldüse | Rotordüse | Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml | Wasserfilter | Karton
SOL Date:
01.01.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2018
Antriebsart:
elektrisch
Anschlussspannung:
220 V
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Arbeitsdruck:
120 bar
Max. Kapazität:
350 l/h
Verschiebbar:
true
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Länge:
401 mm
Breite:
376 mm
Höhe:
202 mm
Schwingungsemissionswert ah:
1.7 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
0.6 m/s²
Bruttogewicht:
6,36 kg
Nettogewicht:
4,1 kg
Volumen:
30,457 dm3
Abmessung Länge:
401 mm
Abmessung Breite:
376 mm
Abmessung Höhe:
202 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Waschbürste, autowaschbürste, Hochdruckreiniger, HD Reiniger
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800509
ab € 10,79*
Zubehör
Bosch
F016800592
ab € 14,55*
Zubehör
Bosch
F016800572
ab € 17,09*
Zubehör
Bosch
F016800362
ab € 17,04*
Zubehör
Bosch
2607002610
ab € 6,27*
Zubehör
Bosch
F016800612
ab € 23,17*
Zubehör
Bosch
F016800611
ab € 28,93*
Zubehör
Bosch
F016800361
ab € 12,06*
Zubehör
Bosch
F016800421
ab € 16,97*
Zubehör
Bosch
F016800486
ab € 18,24*
Zubehör
Bosch
F016800466
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.