Hochdruckreiniger UniversalAquatak 125. Schnelle, flexible und mühelose Reinigung bei verschiedensten Anwendungen. 3-in-1-Düse mit Fächer-, Dreh- und Punktstrahl für eine vielseitige Reinigung. Bequeme, angenehmere Reinigung mit leiserer Motorpumpe. 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag. Ausziehbarer Griff und größere Räder sorgen für mehr Mobilität und eine einfachere Lagerung. Schnellkupplungen und die Lagerung der Pistole während der Verwendung sorgen für höchsten Komfort. Bosch Hochdruckpistole. Lanze. 5 m Hochdruckschlauch. 3-in-1 Düse. Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml. Wasserfilter. Karton
| |
Motorleistung: | 1500 W | 1.5 kW |
Max. Druck: | 125 bar |
Max. Fördermenge: | 6 l/min |
Zuflusswassertemperatur: | 40 °C |
Selbstansaugfunktion: | 0.5 m |
Waschmitteldosiersystem: | Hochdruckschaum |
Motorbauart: | Serie |
Pumpentyp: | 3 Zylinder |
Pumpenmaterial: | Komplett aus Metall |
Kabellänge: | 5 m |
Lanzen: | Lanze |
Düsen: | 3-in-1 Düse | Hochdruckdüse für Reinigungsmittel |
Griffhöhe: | 0.87 m |
Schlauchlänge: | 5 m |
Schlauchtyp: | PVC |
Schlauchtrommel: | Manuell |
Gewicht (ohne Zubehör): | 6.4 kg |
Maschinengewicht: | 6.40 kg |
Kompakt: | ja |
Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit: | ja |
Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel: | ja |
Einfache Schnellkupplungen: | ja |
Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung: | ja |
Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern: | ja |
Wasserfilter: | ja |
Pumpe komplett aus Metall: | ja |
Abklappbarer Handgriff: | ja |
Autostopp-System: | ja |
Hochdruckschaumsystem: | ja |
Teleskopgriff: | nein |
Hochdruckschlauchaufwicklung: | nein |
Schwingungsemissionswert ah []: | 1.3 m/s² |
Unsicherheit K []: | 0.6 m/s² |
Spannnung: | 230 V |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 437 x 362 x 360 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 437 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 362 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 360 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 437 x 362 x 360 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Schnelle, flexible und mühelose Reinigung bei verschiedensten Anwendungen |
TOP-Produktmerkmale: | 3-in-1-Düse mit Fächer-, Dreh- und Punktstrahl für eine vielseitige Reinigung | Bequeme, angenehmere Reinigung mit leiserer Motorpumpe | 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag | Ausziehbarer Griff und größere Räder sorgen für mehr Mobilität und eine einfachere Lagerung | Schnellkupplungen und die Lagerung der Pistole während der Verwendung sorgen für höchsten Komfort |
Unterteilung der Produktkategorien: | Hochdruckreiniger |
Usage level: | Universal |
Titel: | Hochdruckreiniger UniversalAquatak 125 |
Lieferumfang: | Bosch Hochdruckpistole | Lanze | 5 m Hochdruckschlauch | 3-in-1 Düse | Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml | Wasserfilter | Karton |
SOL Date: | 01.03.2017 |
Neuheit: | nein |
Anschlussspannung: | 230 V |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Max. Arbeitsdruck: | 125 bar |
Max. Kapazität: | 360 l/h |
Max. Vorlauftemperatur: | 40 °C |
Länge: | 437 mm |
Breite: | 362 mm |
Höhe: | 360 mm |
Schwingungsemissionswert ah: | 1.3 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K: | 0.6 m/s² |
Bruttogewicht: | 8,842 kg |
Nettogewicht: | 8,842 kg |
Volumen: | 59,956 dm3 |
Abmessung Länge: | 363 mm |
Abmessung Breite: | 372 mm |
Abmessung Höhe: | 444 mm |
Spartenbezeichnung: | 73 |
Ursprungsland: | CN |
Ursprungsregion: | - |
Rabattgruppe: | G1 |
Brand: | Bosch Home and Garden |
Servicekategorie: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |